C & K COMPONENTS
C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2300個)
注文コード
50273589
品番
PTS820 J25K SMTR LFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・定格電流・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
単極単投(SPST)
ターミナル形状
Jベンド
スイッチ動作
モーメンタリ
アクチュエータ長さ(mm)
2 (Dia.)
アクチュエータの種類
ボタン
長さ(mm)
3.9
幅(mm)
2.9
装着方式
表面実装
定格電流(mA)
【コンタクト】50
保護等級
IP40
仕様
C :amp:amp:K PTS820シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K SwitchesのマイクロミニチュアSMTタクタイルスイッチ製品です。コンパクトなPTS820シリーズスイッチはフットプリントが3.9×2.9 mmで、基板面積に制約のある用途に最適です。標準的な上面操作式で、スイッチ高が3種類あります。PTS820シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、銀めっきのJ字形端子を備えています。銀めっきコンタクト 3種類のスイッチ高 高サイクル数. 用途. キーレスエントランスシステム ノマド機器 制御パネル 遠隔制御システム
アクチュエータ色
グレー
操作力(gf)
250
動作温度(℃)
+85
RoHS指令(10物質対応)
対応