画像準備中

C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 動作温度(℃)-40 定格電流(mA)【コンタクト】50 注文コード50273598 品番PTS820J20MSMTR LFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・定格電流・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナル形状Jベンド スイッチ動作モーメンタリ アクチュエータ長さ(mm)2 (Dia.) アクチュエータの種類ボタン 長さ(mm)3.9 幅(mm)2.9 装着方式表面実装 定格電流(mA)【コンタクト】50 保護等級IP40 仕様C :amp:amp:K PTS820シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K SwitchesのマイクロミニチュアSMTタクタイルスイッチ製品です。コンパクトなPTS820シリーズスイッチはフットプリントが3.9×2.9 mmで、基板面積に制約のある用途に最適です。標準的な上面操作式で、スイッチ高が3種類あります。PTS820シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、銀めっきのJ字形端子を備えています。銀めっきコンタクト 3種類のスイッチ高 高サイクル数. 用途. キーレスエントランスシステム ノマド機器 制御パネル 遠隔制御システム アクチュエータ色グレー 操作力(gf)160 動作温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする