EA763ZD-47B 340x170x390mm/13.2L シュレッダー エスコ 50273633 EA763ZD-47B 340x170x390mm/13.2L シュレッダー エスコ 50273633 EA763ZD-47B 340x170x390mm/13.2L シュレッダー エスコ 50273633 EA763ZD-47B 340x170x390mm/13.2L シュレッダー エスコ 50273633 EA763ZD-47B 340x170x390mm/13.2L シュレッダー エスコ 50273633

340x170x390mm/13.2L シュレッダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50273633 品番EA763ZD-47B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,370
販売価格(税別)
16,700

ステープラの針10・11号はそのまま細断可能。CD・DVD・カード細断にも対応。
A4サイズの用紙を5枚まとめて細断できます。
<オートスタート&ストップ機能>紙を入れると自動的に細断が開始し、細断が終了すると自動的に停止します。
<ダストボックススイッチ機能>ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
<正転・逆転スイッチ>紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
<モーター過熱防止機能>モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
<安心設計の投入口>電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。

細断形状紙:クロスカット(4×33mm)、CD:ストレートカット(4分割)、カード:ストレートカット(2〜4分割) ダストボックス容量(L)13.2、(分別ケース)0.9 エスコ品番EA763ZD-47B 寸法(mm)340×170×390 質量(kg)3.7 ブラック 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)195 運転音(dB)70 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4 定格時間2分 投入口幅(mm)紙:220(A4)、CD:122 最大細断枚数紙:5枚、CD・カード:1枚 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙:5枚、CD・カード:1枚 リバース機能あり 最大投入幅A4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする