コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
ターミナル形状Jベンド
スイッチ動作モーメンタリ
アクチュエータ長さ(mm)3
アクチュエータの種類ボタン
長さ(mm)4.2
幅(mm)3.2
装着方式表面実装
定格電流(mA)【コンタクト】50
保護等級IP40
定格電圧(V)16dc
仕様C :amp:amp:K PTS810シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのマイクロミニチュア2.5 mm SMTタクタイルスイッチ製品です。コンパクトなPTS810シリーズスイッチはフットプリントが4.2×3.2 mmで、基板面積に制約のある用途に最適です。標準の上面アクチュエータボタンは色分けされており、操作動力を簡単に見分けられます。PTS810シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、J字形端子を備えています。アクチュエータを色分け 高サイクル数. 用途. リモコン 制御パネル キーレスエントランスシステム ノマド機器
アクチュエータ色黒
操作力(gf)160
厚さ(mm)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応