510x430x810mm/51.0L シュレッダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50273728 品番EA763ZD-54A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥151,800
販売価格(税別)
138,000
細断形状クロスカット(3.9×28mm) ダストボックス容量(L)51 エスコ品番EA763ZD-54A 材質ABS樹脂、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード 寸法(mm)510×430×810 電源AC100V(50/60Hz) 安全装置サーマルプロテクタ―、過電流保護、緊急停止スイッチ、扉マグネットスイッチ 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)390/450 機能イオン発生装置、オートリバース、オートオフ 運転音(dB)60〜70 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/2.8 定格時間30分(連続細断可能時間) 投入口幅(mm)302(A3) 最大細断枚数A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで グリーン購入法適合 最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4:18枚/15枚 ※縦入れ時:A3(12枚/10枚)、CD・DVD:1枚、カード:1枚、ステープラの針:10号まで リバース機能あり 最大投入幅A3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする