※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
コイル電圧(V)AC200
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7
補助接点1a
注文コード50273736
品番SW-03/2L 7A コイルAC200V 1A
参考基準価格(税別)¥26,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
この商品はコイル電圧・適合モータ容量・補助接点など215種類から選べます
他の種類を見る