コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
ターミナル形状Jベンド
スイッチ動作モーメンタリ
アクチュエータ長さ(mm)2.7 (Dia.)
アクチュエータの種類ボタン
長さ(mm)6.2
幅(mm)6.2
寸法(mm)6.2×6.2
装着方式表面実装
定格電流(mA)【コンタクト】50
保護等級IP67
操作力(N)2
仕様C :amp:amp:K KSC4Dシリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの表面実装用、IP67シール済み、上面操作の検出スイッチ製品です。KSC4Dシリーズスイッチは高さ5.2 mm、ソフトアクチュエータ付きで、スペースに制約のある基板に最適です。KSC4Dシリーズのスイッチは、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、コンタクト材質は銀、J字形又はガルウィング端子を備えています。各種操作動力品を取り揃えて、幅広い用途に対応しています。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 J字形又はガルウィング端子 銀コンタクト ソフトアクチュエータ. 用途. 自動車 携帯電話 産業用電子機器 コンピュータインフラ IT 通信 / ネットワーク機器 キーフォブ
アクチュエータ色赤
動作温度(℃)+85
RoHS指令(10物質対応)対応