コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
ターミナル形状Jベンド
スイッチ動作モーメンタリ
アクチュエータ長さ(mm)3 (Dia.)
アクチュエータの種類ボタン
長さ(mm)6.8
幅(mm)6.8
寸法(mm)6.8×6.8
装着方式表面実装
定格電流(mA)【コンタクト】50
保護等級IP67
操作力(N)1.6
仕様C :amp:amp:K KSC7シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの表面実装用IP67シールタクタイルスイッチ製品です。KSC7シリーズスイッチは高さ4.3 mm、ソフトアクチュエータ付きで、スペースに制約のある基板に最適です。KSC7シリーズのスイッチは、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、コンタクト材質は銀、J字形又はガルウィング端子を備えています。各種操作動力品を取り揃えて、幅広い用途に対応しています。. 特長と利点. IP67 J字形又はガルウィング端子 しっかりした操作感 小フットプリント 低電流. 用途. 自動車 産業用電子機器 携帯電話 ネットワークインフラ、IT エレベータ
動作温度範囲(℃)-40〜+85
アクチュエータ色青
RoHS指令(10物質対応)対応