C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 Jベンド モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(750個) 定格電流(mA)【コンタクト】10 注文コード50273984 品番KSC623J LFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・定格電流・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナル形状Jベンド スイッチ動作モーメンタリ アクチュエータ長さ(mm)3.3 (Dia.) アクチュエータの種類ボタン 長さ(mm)6.8 幅(mm)6.8 寸法(mm)6.8×6.8 装着方式表面実装 定格電流(mA)【コンタクト】10 保護等級IP67 操作力(N)1.7 定格電圧(V)32dc 仕様C :amp:amp:K KSC6シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの表面実装用IP67シールタクタイルスイッチ製品です。KSC6シリーズスイッチは高さ7.7 mm、ハードアクチュエータ付きで、スペースに制約のある基板に最適です。KSC6シリーズのスイッチは、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、コンタクト材質は金、J字形端子を備えています。各種操作動力品を取り揃えて、幅広い用途に対応しています。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 J字形端子 小フットプリント しっかりした操作感 低電流. 用途. 自動車 携帯電話 エレベータ ネットワークインフラ、IT 産業用電子機器 アクチュエータ色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする