仕様C :amp:amp:K PTS645シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのストレート / 垂直端子SMT及びTHTタクタイルスイッチです。PTS645シリーズスイッチは標準的な上面操作フラッシュボタンと各種アクチュエータ長を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。色分けで作動動力を容易に識別できます。PTS645シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式です。. 特長と利点. IP40 6×6 mmのフットプリント 各種アクチュエータ長 操作動力の識別用にアクチュエータを色分け 端子ピンはストレート又は垂直. 用途. 産業用 民生機器 計装 コンピュータ
長さ(mm)6
幅(mm)6
寸法(mm)6×6
アクチュエータの種類ボタン
保護等級IP40
定格電流(mA)【コンタクト】50
材質(コンタクト)銀めっき
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式表面実装
ターミナル形状PCピン
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)3.5 (Dia.)
アクチュエータ色赤
操作力(gf)260