C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 ガルウィング モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(3500個) 注文コード50274508 品番PTS840 ESD GKP SMTR LFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・動作温度範囲・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナル形状ガルウィング スイッチ動作モーメンタリ アクチュエータ色 アクチュエータの種類ボタン 長さ(mm)3.5 幅(mm)3.55 寸法(mm)3.55×3.5 装着方式表面実装 定格電流(mA)【コンタクト】50 保護等級IP40 操作力(gf)220 仕様C :amp:amp:K PTS840シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのマイクロミニチュア側面操作式SMTタクタイルスイッチ製品です。コンパクトなPTS840シリーズスイッチはフットプリントが3.5×3.55 mmで、基板面積に制約のある用途に最適です。角形側面操作ボタンを備えています。PTS840シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、銀めっきのガルウィング又はフロントPIP SMT端子を備えています。. 特長と利点. IP40 3.5×3.55 mmのフットプリント ESDピンオプション 銀めっきコンタクト 前面のPIPリードオプションで優れた引裂耐性. 用途. リモコン ノマド機器 家庭用電化製品 健康診断 アクチュエータ長さ(mm)1.7 材質(コンタクト)銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする