コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
ターミナル形状ガルウィング
スイッチ動作モーメンタリ
アクチュエータ色黒
アクチュエータの種類ボタン
長さ(mm)3.5
幅(mm)3.55
寸法(mm)3.55×3.5
装着方式表面実装
定格電流(mA)【コンタクト】50
保護等級IP40
操作力(gf)220
動作温度(℃)-40
仕様C :amp:amp:K PTS840シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesのマイクロミニチュア側面操作式SMTタクタイルスイッチ製品です。コンパクトなPTS840シリーズスイッチはフットプリントが3.5×3.55 mmで、基板面積に制約のある用途に最適です。角形側面操作ボタンを備えています。PTS840シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、銀めっきのガルウィング又はフロントPIP SMT端子を備えています。. 特長と利点. IP40 3.5×3.55 mmのフットプリント ESDピンオプション 銀めっきコンタクト 前面のPIPリードオプションで優れた引裂耐性. 用途. リモコン ノマド機器 家庭用電化製品 健康診断
アクチュエータ長さ(mm)1.7
RoHS指令(10物質対応)対応