C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 ガルウィング モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(7000個) 注文コード50274623 品番KMR221G LFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・動作温度範囲・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナル形状ガルウィング スイッチ動作モーメンタリ アクチュエータ色 アクチュエータの種類ボタン 長さ(mm)4.2 幅(mm)2.8 寸法(mm)4.2×2.8 装着方式表面実装 定格電流(mA)【コンタクト】50 保護等級IP40 仕様C :amp:amp:KマイクロミニチュアKMR 2タクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの表面実装マイクロミニチュア上面操作タクタイルスイッチです。KMR2シリーズスイッチは高さ1.9 mmで、スペースに制約のある基板に最適です。KMR2シリーズスイッチは、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、コンタクトは金又は銀めっき、さまざまな作動動力を取り揃えており、たいていの用途に対応できます。. 特長と利点. IP40 優れた操作感 小フットプリント 超低電流 各種作動動力 金又は銀コンタクト ガルウィング端子. 用途. 医療機器 産業用電子機器 自動車 アクチュエータ長さ(mm)2.11 操作力(N)2 材質(コンタクト)銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする