コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
ターミナル形状ガルウィング
スイッチ動作モーメンタリ
アクチュエータ色黒
アクチュエータの種類ボタン
長さ(mm)4.2
幅(mm)2.8
寸法(mm)4.2×2.8
装着方式表面実装
定格電流(mA)【コンタクト】50
保護等級IP40
仕様C :amp:amp:KマイクロミニチュアKMR 2タクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの表面実装マイクロミニチュア上面操作タクタイルスイッチです。KMR2シリーズスイッチは高さ1.9 mmで、スペースに制約のある基板に最適です。KMR2シリーズスイッチは、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、コンタクトは金又は銀めっき、さまざまな作動動力を取り揃えており、たいていの用途に対応できます。. 特長と利点. IP40 優れた操作感 小フットプリント 超低電流 各種作動動力 金又は銀コンタクト ガルウィング端子. 用途. 医療機器 産業用電子機器 自動車
動作温度範囲(℃)-40〜+85
アクチュエータ長さ(mm)2.11
操作力(N)2