メモリリーダライタ(48メディア対応/ブラック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50274683 品番EA764A-34B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,562
販売価格(税別)
1,420

48種類の多彩なメディアを読み書きでき、アダプタを使用すればさらに6種類のメディアを読み書き可能です。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDメモリーカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です

対応メディア
SD(HighSpeed,ProHighSpeed,Class2,4,6,10)、Wii・DSi用、SDHC(Class2,4,6,10,UHS-I)、SDXC(UHS-I,UHS-U)/miniSD、miniSDHC (Class2,4,6)※/TransFlash、microSD(UHS-I)、microSDHC(Class2,4,6,10)、microSDXC(※)別途専用アダプタ必要
MMC、MMC4.0、セキュアMMC、RS-MMC、RS-MMC4.0/MMC micro※
MS(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed,メモリーセレクト機能付)、MSPRO(HighSpeed)、MS Duo(マジックゲート,マジックゲートHighSpeed)、MSPRO Duo(HighSpeed,MARK2)、MSPRO-HGDuo、MS ROM、MSマイクロ(M2)※、PSP(R)用MSDuo(※)別途専用アダプタ必要
コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(TypeU)(3.3V)、コンパクトフラッシュ(UDMA対応)、マイクロドライブ
インターフェイスUSB2.0 ブラック ケーブル長(m)0.5(コネクタ除く) エスコ品番EA764A-34B 寸法(mm)59×35×13 質量(g)35 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/Mac OS X 10.6〜10.6.8/OS X 10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.3、10.9 コネクタ形状USB[A](オス)×1 電源電圧(V)5 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピード) スロット4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする