東芝ライテック
東芝ライテックの 電球
東芝ライテックの LED電球
東芝ライテックの クリプトン電球タイプLED電球
LED電球 ミニクリプトン形 下方向タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50274814
品番
LDA6N-H-E17/S/60W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
断熱材施工器具対応。
密閉形器具対応。
定格消費電力(W)
6.1
質量(g)
61
口金
E17
全光束(Lm)
760
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
外径(Φ)×全長(mm)
35×75
定格入力電流(A)
0.104
グローブ種別
樹脂乳白
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
124.5
グリーン購入法
適合
注意
※断熱材施工器具・密閉形器具の種類によっては、明るさが低下したり、寿命が短くなる場合があります。
※「防湿形」「防湿防雨形」の照明器具にも対応(「防雨形」は適合器具を除き使用不可)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50274814
LDA6N-H-E17/S/60W
53847789
LDA6N-H-E17/S/60W2
LED電球 ミニクリプトン形
東芝ライテック
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です