C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 ガルウィング モーメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード50275384 品番PTS525 SK15 SMTR2 LFS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は動作温度・動作温度範囲・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナル形状ガルウィング スイッチ動作モーメンタリ アクチュエータ色 アクチュエータの種類ボタン 長さ(mm)5.1 幅(mm)5.1 装着方式表面実装 定格電流(mA)【コンタクト】20 保護等級IP40 操作力(gf)260 仕様C :amp:amp:K PTS525シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの堅牢なマイクロミニチュアSMTタクタイルスイッチ製品です。PTS525シリーズスイッチのアクチュエータは標準的な丸形で、高さは0.8 mm及び1.5 mmです。そのため、スペースに制約のある用途に最適です。PTS525シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、ガルウィング端子又はJ字形端子を備えています。. 特長と利点. 堅牢なパッケージ コンパクトサイズ アクチュエータ高 0.8 mm及び1.5 mm IP40 高サイクル数. 用途. リモコン 計装 民生機器 定格電圧(V)15dc アクチュエータ長さ(mm)2 (Dia.) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする