C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 ガルウィング モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1リール(1500個) 動作温度範囲(℃)-20〜+85 注文コード50275488 品番PTS641 SM25 SMTR2 LFS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は動作温度・動作温度範囲・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナル形状ガルウィング スイッチ動作モーメンタリ アクチュエータ色 アクチュエータの種類ボタン 長さ(mm)6.4 幅(mm)6.3 装着方式表面実装 定格電流(mA)【コンタクト】50 保護等級IP40 操作力(gf)160 仕様C :amp:amp:K PTS641シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの小型SMTタクタイルスイッチ製品です。PTS641シリーズスイッチは標準的な上面操作フラッシュボタンと各種スイッチ高を取り揃えており、スペースに制約のある用途に最適です。PTS641シリーズのIP40品は、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、銀めっきのガルウィング端子を備えています。. 特長と利点. IP40 6.3×6.3 mmのフットプリント ガルウィング端子 高さオプション 2.5 mm、3.1 mm、3.4 mm アクチュエータが色分けされており、操作動力の識別が容易 -20 〜 85 ℃. 用途. 白物家電 家庭用機器、造園設備 計量 動作温度範囲(℃)-20〜+85 アクチュエータ長さ(mm)3 (Dia.) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする