C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 ガルウィング モーメンタリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード50275603 品番KSC921G LFS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は動作温度・動作温度範囲・内容量など132種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST) ターミナル形状ガルウィング スイッチ動作モーメンタリ アクチュエータ色 アクチュエータの種類ボタン 長さ(mm)6.8 幅(mm)6.8 寸法(mm)6.8×6.8 装着方式表面実装 定格電流(mA)【コンタクト】50 保護等級IP67 仕様C :amp:amp:K KSC9シリーズタクタイルスイッチ. C :amp:amp: K Switchesの表面実装用IP67シールタクタイルスイッチ製品です。KSC9シリーズスイッチは高さ7.7 mm、ハードアクチュエータ付きで、スペースに制約のある基板に最適です。KSC9シリーズのスイッチは、SPST-NO接点構成のモメンタリ式で、コンタクト材質は銀、ガルウィング端子を備えています。各種操作動力品を取り揃えて、幅広い用途に対応しています。KSC9シリーズタクタイルスイッチは品番 : 894-9060 894-9060 のボタンと組み合わせての使用に最適です。. 特長と利点. IP67等級のシール構造 ガルウィング端子 しっかりした操作感 小フットプリント 低電流. 用途. 自動車 産業用電子機器 携帯電話 ネットワークインフラ、IT エレベータ 定格電圧(V)32dc アクチュエータ長さ(mm)3.3 (Dia.) 操作力(N)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする