仕様KSSシリーズサブミニチュアSMTタクトスイッチ. KSSシリーズは、省スペースが重要な用途向けに設計されています。 主な用途には、携帯電話、産業エレクトロニクス、健康診断電子機器などがあります。 ガルウイング型の端子の付いた表面実装で、サブミニチュアデザインで提供されます。 コンタクトはモメンタリアクションで、幅広い使用温度範囲に対応します。. 1.7 mmの低プロファイル 優れた操作感 高いせん断力 複数の作動動力 大きく平らな上部
アクチュエータの種類サイド
保護等級IP40
操作力(N)2
定格電流(mA)【コンタクト】50@32Vdc
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜+85
ターミナル形状表面実装
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)