画像準備中

C & K タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50275673 品番KSS331GLFS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様KSSシリーズサブミニチュアSMTタクトスイッチ. KSSシリーズは、省スペースが重要な用途向けに設計されています。 主な用途には、携帯電話、産業エレクトロニクス、健康診断電子機器などがあります。 ガルウイング型の端子の付いた表面実装で、サブミニチュアデザインで提供されます。 コンタクトはモメンタリアクションで、幅広い使用温度範囲に対応します。. 1.7 mmの低プロファイル 優れた操作感 高いせん断力 複数の作動動力 大きく平らな上部 アクチュエータの種類サイド 保護等級IP40 操作力(N)2.5 定格電流(mA)【コンタクト】50@32Vdc スイッチ動作モーメンタリ 動作温度範囲(℃)-40〜+85 ターミナル形状表面実装 コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする