仕様KSCシリーズタクタイルスイッチ. KSCシリーズのタクトスイッチは、表面実装用途向けに設計されています。J又はガルウィング端子を選択できます。 用途には、自動車、携帯電話、産業電子機器、ネットワークインフラストラクチャ、IT、エレベータが含まれます。 IP67等級のシール構造、単極、モメンタリアクションの常時開コンタクトを備えています。. 寿命 100万回 しっかりとした操作感 1.6N及び3Nのアクチュエータ作動力 J字形端子又はガルウィング端子 IP67 高耐久性銀コンタクト 2種類のアクチュエータ長: 3.5 mm、5.2 mm モメンタリ
長さ(mm)6.2
幅(mm)6.2
寸法(mm)6.2×6.2×3.5
アクチュエータの種類ボタン
保護等級IP67
定格電流(mA)【コンタクト】50
スイッチ動作モーメンタリ
動作温度(℃)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式表面実装
ターミナル形状表面実装
コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
アクチュエータ長さ(mm)3.5