曜日別特売

C & K トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード50275768品番E101MD1CBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作(On)-On定格電流(A)【コンタクト】0.4VA装着方式スルーホールターミナル形状PCピン保護等級IP57アクチュエータ長さ(mm)12.7材質(アクチュエータ)真鍮定格電圧(V)20ac/dc接触抵抗(mΩ)10規格cULus認定、UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする