C & K トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) スルーホール

C & K トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) スルーホール C & K COMPONENTS

コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) スイッチ動作(On)-On 定格電流(A)【コンタクト】0.4VA 装着方式スルーホール ターミナル形状PCピン 保護等級IP57 材質(アクチュエータ)真鍮 定格電圧(V)20ac/dc RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アクチュエータ長さ(mm)
接触抵抗(mΩ)
動作温度(℃)
材質(コンタクト)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50275777 ET01MD1ABE 1個 6.1 20 - +85 -
オープン
1,698
1,868 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50275743 E101MD1CBE 1セット(50個) 12.7 10 - - 銅合金
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
50275759 ET01MD1ABE 1袋(50個) 6.1 20 cULus認定、UL94V-0 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50275768 E101MD1CBE 1個 12.7 10 cULus認定、UL94V-0 - -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする