C & K COMPONENTS
C & K トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) 表面実装
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1リール(600個)
注文コード
50275786
品番
ET01M3D1SAPE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
定格電圧(V)
20ac/dc
材質(アクチュエータ)
ナイロン
定格電流(A)
【コンタクト】0.4VA
保護等級
IP57
接触抵抗(mΩ)
20
スイッチ動作
(On)-On
動作温度(℃)
+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
表面実装
ターミナル形状
ガルウィング
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)
アクチュエータ長さ(mm)
6.1