C & K トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) 表面実装

C & K トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) 表面実装 C & K COMPONENTS

定格電圧(V)20ac/dc 材質(アクチュエータ)ナイロン 定格電流(A)【コンタクト】0.4VA 保護等級IP57 接触抵抗(mΩ)20 スイッチ動作(On)-On RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式表面実装 ターミナル形状ガルウィング コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) アクチュエータ長さ(mm)6.1
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50275795 ET01M3D1SAPE 1個
オープン
979
1,077 (税込)
7日以内出荷

返品不可
50275786 ET01M3D1SAPE 1リール(600個)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする