C & K マイクロスイッチ レベル SPDT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード50275847 品番ZMA03A150L04PC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
仕様サブミニチュアスナップ式スイッチ(ZMAシリーズ). 小型でコンパクトなハウジングに収められたZMAシリーズのサブミニチュアスイッチは、確実で信頼性の高いスナップ式メカニズムをお届けします。 一般的な用途には、基板検出スイッチ、通信デバイス、テスト機器、セキュリティシステム、家庭用電化製品が含まれます。. 機械的寿命 300000回 @ 0.1 A アクチュエータの種類レベル 定格電流(A)【コンタクト】3 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜+85 コンタクトのコンフィギュレーションSPDT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする