C & K モメンタリ動作スイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50275856 品番D6C40 F1 LFS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
仕様モメンタリスイッチ. すべてのスイッチはSPST N/Oコンタクト構成です. 通信、テスト/測定機器、キーパッドなどに最適 絶縁抵抗 &gt:10 :sup&gt:5 :/sup&gt:Ω スイッチング最大電力: 6VA デジタル用途向けに設計 取り付けピッチ12.7mm タクタイルフィードバック ストラップ端子(X、Yコーディング) 操作力(N)1.3 定格電流(mA)【コンタクト】100@32V RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20〜+85 コンタクトのコンフィギュレーションSPST'-NO アクチュエータ色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする