C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
50275865
品番
EP11S2D1CBE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
20
定格電流(A)
【コンタクト】0.4V@20Vc/dc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
スルーホール
ターミナル形状
PCピン
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
アクチュエータ色
黒