C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
C & K 押しボタンスイッチ ラッチ スルーホール 双極双投(DPDT)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(70個)
注文コード
50275944
品番
PN22LENA03QE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スイッチ動作
ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
装着方式
スルーホール
定格電圧(V)
30
アクチュエータ色
白
ターミナル形状
はんだ
定格電流(mA)
【コンタクト】200@30Vdc
RoHS指令(10物質対応)
対応