C & K 押しボタンスイッチ モーメンタリ PCB 単極双投(SPDT) IP40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50276048 品番8125SD9ABE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
定格電流(mA)【コンタクト】400@20V スイッチ動作モーメンタリ 動作温度(℃)+75 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB アクセサリタイプキャップ、フレーム、ワッシャ、取り付けナット。. 80シリーズプッシュボタンスイッチ及びアクセサリ. このモメンタリスナップアクションプッシュボタンスイッチはすべて、オン用モメンタリ接点を備えています。 接点構成、キャップ、フレームワッシャ、ナットを選択できます。 代表的用途: 計装 PC周辺機器 通信機器. モメンタリプッシュボタンスイッチ はんだタグ プランジャO 3.1 mm しっかりとした操作感 マルチポジションに対応 幅広い終端オプション エポキシ端子シールで下部洗浄に対応 コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする