種類電磁開閉器
適合モータ容量(200〜240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.2
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200〜240V)11/(380〜440V)7、抵抗負荷(AC-1):(200〜240V)20/(380〜440V)20
定格通電電流(A)20
補助接点1b
長さ(mm)122
幅(mm)107
厚さ(mm)44
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
接点構成[補助]双接点
フレーム03形
動作方式非可逆式
リセット方式手動
主回路電圧(V)-
モーター容量(kW)-
ヒートエレメント定格(A)1.7
コイル電圧(V)DC24
操作方式直流操作形
端子カバーなし