Carel 温度コントローラ LED 71 x 29 mm PJEZシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50276258 品番PJEZM0N010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,955
販売価格(税別)
19,050
仕様Carel Easyモニタ. 冷却ショーケース、冷蔵庫、展示ケースの管理向けに特別に設計された専用の冷却モニタ. 包括的な互換性を実現するシリアル接続 プリセット設定とプログラムキーにより、迅速なセットアップを確保 NTCサーミスタ入力をサポート IP65フロントパネル取り付け リアルタイムクロックとブザーを内蔵 幅(mm)【カットアウト】71 高さ(mm)【カットアウト】29 温度範囲(℃)-10〜+50 測定項目【特性】温度 深さ(mm)58 保護等級IP65 ディスプレイLED RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする