CAREL
CARELの 電子部品(オンボード)
CARELの 能動部品
CARELの ディスクリート
Carel 温度調節器 (PID制御) SSR DN33
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50276267
品番
DN33A7LR20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,913
販売価格(税別)
¥
40,830
バスケットに入れる
仕様
DN33 Universal Electronic Controllers
寸法(mm)
144×70
モジュール
【利用可能な通信】あり
シリーズ
DN33
出力
【設定可能】SSR
温度範囲(℃)
-40 〜 +150 (NTC-HT)、-50 〜 +150 (PTC / PT1000) ℃
範囲
Carel DN33
出力方式
SSR
出力点数
4
電源電圧(V)
12〜24ac、12〜30dc
RoHS指令(10物質対応)
対応