IR33A9HR20 Carel 温度調節器 (PID制御) SSR IR33 CAREL 50276294

Carel 温度調節器 (PID制御) SSR IR33

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
電源電圧(V)115~230ac
115~230ac
24ac/dc、115~230ac、12~24ac/dc
寸法(mm)76.2×34.2
内容量1個注文コード50276294品番IR33A9HR20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,626
販売価格(税別)
39,660
出力方式SSR電源電圧(V)115~230ac寸法(mm)76.2×34.2出力点数4出力【設定可能】デジタルモジュール【利用可能な通信】あり範囲Carel IR33奥行(mm)【パネル】194仕様IR33ユニバーサル電子コントローラ. Carelの汎用電子コントローラIR33シリーズは、パネル取り付け型のコントローラで、前モデルであるIR32から更新及びアップグレードされたモジュールを備えています。IR33シリーズのコントローラは、2つの独立した制御ループを備えていて、自動調整機能とサイクル及びアラーム管理用のリアルタイムクロックが追加されたことにより、さまざまな用途に適したコントローラとなっています。 コントローラは、見やすいLED画面と大きなコントロールボタンを備えたシンプルなユーザーインターフェースが採用されていて、簡単に操作することができます。また、76.2×34.2 mmの標準的なサイズで、パネル切り抜きサイズは71×29 mmです。ユニットは、12 ~ 24 V ac/dc又は115 ~ 230 V acで給電できます。また、トランスとともに使用して、低電圧コントローラを110 V ac又は230 V acで給電することもできます。 IR33シリーズのすべてのコントローラは、監視及びプログラミング用にネットワーク接続機能を備えていて、非常に汎用性の高いコントローラが実現されています。オプションのRS-485シリーズインターフェースを使用して、SSR、リレー又はリレー / アナログユニットを接続して、使いやすくすることができます。. 自動調節. コントローラの自動調整機能により、構成時に重要な精度を得られます。自動調整機能は、経験豊富なエンジニアが主に使用するルールベースの計算を使用して、設定点又は負荷が周囲温度で温められているときにコントローラを設定します。 工場出荷時のデフォルト設定のPIDパラメータでは、標準的な制御及び機能は使用できますが、IR33が制御するシステムには最適化されていません。コントローラの自動調整機能は、コントローラが用途に最適な状態になるように3つの制御パラメータを微調整するのに使用します。. リアルタイムクロック. IR33シリーズに組み込まれているリアルタイムクロック(RTC)は、コントローラ内の動作サイクルの管理とアラームのロギングをサポートします。コントローラ内のRTCは、正確に時間を管理するための低消費電力のリソースで、正確に監視及び制御するのに使用されるシステムリソースを解放します。 IR33が制御する動作サイクルは、メインシステムの電源がオフ又は使用不能であっても時間を管理し続けることができる内部クロックを使用して正確さを保つことができます。 リアルタイムクロックは、時間ベースのコントローラの精度に重要で、デジタル情報を管理するハードウェアクロックと混同しないようにしてください。ハードウェアクロックとは異なり、リアルタイムクロックは相対的な制御のために人的時間単位を考慮します。. 特長と利点. 温度入力又はユニバーサル入力 リレー又はSSR出力バージョン 2系統の独立制御ループ 自動チューニングPID制御 リアルタイムクロック 赤外レシーバとブザー プラグイン端子 リモコンのオプション プログラミングキーの互換性動作温度範囲(℃)-10~+60ディスプレイシングルライン保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする