Carel 通信モジュール コンバータ、RS485 Easy Compactシリーズ、Easyシリーズ、Easy Split、IR33用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50276303 品番IROPZ485S0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,368
販売価格(税別)
14,880
仕様IR33スマート冷却コントローラ. IR33スマート冷却コントローラは冷却装置の設置業者向けに特別に設計されています。プリロードされた各種アプリケーションから選択できるので、コントローラパラメータをプログラムする必要がなくなります。パネル内でコントローラを設置して配線を接続するだけです。 このコントローラには、最高3つのNTC又はPTC入力が装備されており、コンプレッサ、アクティブ解凍、エバポレータ通気ファン、及び補助出力の制御用に1、2、3、4つのリレー出力を備えたバージョンを用意しています。 4リレーバージョンにも、リアルタイムクロックとHACCP機能が搭載されています。 これらのコントローラは小型パネル取り付けエンクロージャに収納されており、115 〜 230 V acで駆動します。 オプションのRS-485シリアルインターフェイスを使用して、すべてのバージョンをネットワークに接続して監視とプログラミングが可能です。. プログラミングは不要 4つのプリロード済み構成 NTC / PTCサーミスタプローブ入力 最大4つのリレー出力 16 Aコンプレッサ出力 リアルタイムのクロック及びHACCP機能 赤外レシーバとブザー 115 〜 230 V acで駆動 RS-485シリアル接続 IP65保護等級のエンクロージャ プラグイン端子 フロントパネル取り付けシステム アクセサリ RS485シリアル通信インターフェイス、品番 : 745-8005 745-8005 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプコンバータ、RS485 併用可能製品Easy Compactシリーズ、Easyシリーズ、Easy Split、IR33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする