Carlo Gavazzi 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50276337 品番 PA18CLD04TOSA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様Carlo Gavazzi拡散反射型 / 再帰反射型センサ. Carlo Gavazzi PA18シリーズの拡散反射型 / 再帰反射型センサは、業界標準のM18バレル設計及びPBTPハウジングでコスト効果の高い検知ソリューションを実現します。 必要最低限でありながら、信頼性の高い設備が求められるシンプルな用途向けに設計されています。 複雑な調整なしで簡単に取り付けや較正が行えるようになっています。. 設備に応じてN/O出力及びN/C出力に対応できるように、4線式接続タイプとプラグタイプを用意 最大検出距離 400 mm 200 mA NPN又はPNP 赤外線光テクノロジー 供給電圧: 10-40 V dc メーク / ブレークスイッチング機能(LEDステータス表示あり) 周辺光に対する優れた耐性 検出方式拡散 センサータイプバレル形 出力方式SCR NC/NO 接続【電気的】ケーブル 保護等級IP67 光源LED 応答時間20 (ON) ms、30 (OFF) ms 材質(ハウジング)PBTP 検出範囲(mm)最大400 動作温度(℃)+60 RoHS指令(10物質対応)対応 光学方式赤外線 最大電圧(V)250ac 最大電流(mA)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする