Carlo Gavazzi 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50276346 品番 EO1804PPAS-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様タイプEO1804拡散反射光電センサ. EO1804タイプ拡散反射光電センサは、ヘビーデューティ用途向けに設計され、IP67等級の短いM18金属ハウジングを備えています。 270 °単回転ポテンショメータを使用すれば、簡単に範囲を調整できます。 これらの製品は、基本的なセンサで十分な性能を発揮できる用途を対象にしています。 NPN(電流シンキング)又はPNP(電流ソーシング)の4ワイヤ補助(NO及びNC)出力を備えています。. 調整可能な範囲 400 mm 変調型、赤外線光 供給電圧: 10 〜 40 V dc 出力: 200 mA NPN又はPNP メーク / ブレークの切り替え機能、LED表示 保護: 逆極性、短絡、トランジェント 周辺光に対する高い耐性 ヘビーデューティM18金属ハウジング、IP67 ケーブルとプラグのバージョン 検出方式拡散 センサータイプバレル形 出力方式PNP-NO/NC 接続【電気的】4ピンM12コネクタ 保護等級IP67 光源LED 応答時間3.2 (ON) ms、5 (OFF) ms 材質(ハウジング)金属 検出範囲(mm)最大400 動作温度(℃)+60 光学方式赤外線 最大電圧(V)40dc 最大電流(mA)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする