Carlo Gavazzi 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50276373 品番 S142ARNN924
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様Carlo Gavazzi S14シリーズフォトアンプ. Carlo Gavazziのマイクロプロセッサ制御アンプシリーズは、一組の光電センサとの併用向きです。 シンプルな11ピン終端により、すばやく簡単に取り付け可能. マイクロプロセッサ制御 位置決め支援機能により、取り付けが簡単 自己診断機能 各種プロセスのLED表示 センサータイプブロック形 出力方式NPN-NO/NC 保護等級IP20 応答時間20 ms (ON)、30 ms (OFF) 材質(ハウジング)NORYL SE1 ライト種類LED 動作温度(℃)+50 最大電圧(V)24ac、24dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする