CARLO GAVAZZI
CARLO GAVAZZIの 電子部品(オンボード)
CARLO GAVAZZIの 能動部品
CARLO GAVAZZIの ディスクリート
Carlo Gavazzi 光電センサ ブロック形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50276389
品番
PMP12RIM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
【電気的接続】5-Terminal Screw
検出方式
Retro-Reflective
センサータイプ
ブロック形
保護等級
IP67
光源
LED
応答時間
20 (ON) ms、 30 (OFF) ms
材質(ハウジング)
ABS/PC
動作温度(℃)
+55
RoHS指令(10物質対応)
対応
光学方式
可視光LED
検出範囲
Maximum of 12 m
最大電圧(V)
24ac
ターミナル形状
NPT