CH PRODUCTS
CH PRODUCTSの 電子部品(オンボード)
CH PRODUCTSの 能動部品
CH PRODUCTSの ディスクリート
CH Products ジョイスティック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-25〜+70
注文コード
50276468
品番
BD140D03BK0549
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タイプを処理】レバー
CH Products BF/BDシリーズ、パドルコントローラ. CH Products BF/BDシリーズのパドルコントローラは、高精度のコンタクトレスコントロールで、コンタクトレス1軸ジョイスティックとスイッチが付いています。BF/BDシリーズのパドルコントローラは、革新的で人間工学に基づいたデザインにホール効果を備え、耐性、強度、性能に優れています。. 特長 / 利点. ホール効果ジョイスティック及びスイッチ機能 人間工学に基づいた設計 次世代ホール効果テクノロジー 5 V動作 - 標準でデュアル冗長出力 業界標準のコネクタ IP67等級のシール構造 EMC及び磁気シールド付き - アナログ又はPWM出力 効率的なゼロ以下のパネル奥行き エンドスタッキング取り付け
奥行(mm)
【パネルから】7.5
スイッチ
ホール効果
定格電圧(V)
【コンタクト】5
角度(°)
【ジョイスティックトラベル 】±25
保護等級
IP67
定格電流(mA)
【コンタクト】10@5Vac
軸数
1
機械的寿命
2000000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜+70
ターミナル形状
スルーホール