仕様
【タイプを処理】ノブ
M Series Resistive Joysticks. The M series miniature joysticks prides itself as being the No 1 selling joystick for CCTV systems in the world. These low profile potentiometric controllers provide precise multi-axis finger-positioning control. Features : Benefits. Potentiometer sensing、 very precise Low profile Shallow behind panel depth Rotational Life 1000000 operations. Product Application Information. The low profile design of these joysticks makes them ideal for CCTV systems、 network/IP cameras、 remote controls and electric wheelchairs. They can also be used in ROV、 factory automation and medical devices.
奥行(mm)【パネルから】52.8
スイッチ3軸ポテンショメトリック
角度(°)【ジョイスティックトラベル】56 (X軸及びY軸)、90 (Z軸)
軸数3
材質(コンタクト)導電性プラスチック
機械的寿命1000000Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25〜+70