仕様
【タイプを処理】ノブ
CH Products IPD Launch USBデスクトップコントローラ. 機能. The IPデスクトップジョイスティックは、X軸、Y軸、Z軸制御用の3軸移動に対応します。 X軸とY軸はパンを制御し、Z軸はズームを制御します。 これら3つの軸には中心に向かってバネが付いているので、滑らかで頑丈な感触がします。 X軸とY軸の移動角度は36 °(中心からのずれは18 °)で、Z軸の移動角度は56 °(中心からのずれは28 °)です。 ジョイスティックの底部には、触覚プッシュボタンスイッチが10個付いています。 すべてのスイッチはプログラム可能で、さまざまなアプリケーションを完全に制御できます。. 電源及び接続性. このユニットはUSB経由で接続するので、迅速かつ簡単な取り付けが可能になります。 2 mのケーブルによるUSBタイプA接続を用意しています。 複雑な配線が不要なので、取り付け時間を短縮し、メンテナンスのコストを節約できます。 USB経由で電源が供給されるので、専用のPSUは不要になります。このため、さらにコストを節約できます。. 特長. 3軸ホール効果ジョイスティック 10個のプラグラム可能ボタンを備えたデスクトップハウジング プッシュボタンの寿命 3 000 000サイクル 動作温度範囲: -25 〜 +85 ℃. 一般的な概要. セキュリティ及び監視システムにおいて、パン-チルト-ズーム(PTZ)カメラは標準機能とみなされます。 カメラの全機能を操作するには、PTZコントローラが必要になります。 この製品は幅広く使用されているので、他の機器よりも簡単に設定できます。 APEM IP Desktopジョイスティックは、Windows (複数のプラットフォーム)、 OSX、Linuxを含む多様なオペレーティングシステムとの互換性があります。 この製品は標準のDirectX HIDドライバを使用しているので、ワークステーションPCに直接接続できます。
奥行(mm)【パネルから】48.77
スイッチ3軸ポテンショメトリック
定格電圧(V)【コンタクト】5dc
角度(°)【ジョイスティックトラベル 】36 (X軸とY軸)、56 (Z軸)
定格電流(mA)【コンタクト】32
軸数3
材質(コンタクト)黄銅、ニッケルめっき
動作温度(℃)-25
機械的寿命3000000Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25〜+85