CH PRODUCTS
CH PRODUCTSの 電子部品(オンボード)
CH PRODUCTSの 能動部品
CH PRODUCTSの ディスクリート
CH Products ジョイスティック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度範囲(℃)
-25〜+85
注文コード
50276495
品番
100-650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度範囲
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【タイプを処理】ノブ
奥行(mm)
【パネルから】48.77
スイッチ
ホール効果
定格電圧(V)
【コンタクト】5dc
角度(°)
【ジョイスティックトラベル 】36 (X and Y Axes)、 60 (Z Axis)
定格電流(mA)
【コンタクト】300
軸数
3
材質(コンタクト)
Stainless Steel
動作温度(℃)
-25
機械的寿命
3000000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-25〜+85