5.0m [D-Sub 15ピン] ディスプレイケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50277054 品番EA764AF-5
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,467
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7303,152

D-Sub15ピン(ミニ)コネクタのアナログ出力端子を持つパソコンと、入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます。

エスコ品番EA764AF-5 ブラック ケーブル長(m)5 コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.5 シールド2重シールド フェライトコア 変換タイプオス - オス コネクタ1ミニD-sub15ピン コネクタ2ミニD-sub15ピン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする