※この画像は商品カテゴリーのイメージです。
富士電機
富士電機の 電子部品(オンボード)
富士電機の 能動部品
富士電機の ディスクリート
Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50277317
品番
SC-5-1 COIL AC200V 2A
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備
幅(mm)
64
極数
2
定格電圧(V)
【コンタクト】660ac
接点構成
2a
定格電流(A)
22
深さ(mm)
81
構成
NO/NO
コイル電圧(V)
AC230