仕様UL、CSA (品番 : 762-5788 762-5788 及び : 762-5801 762-5801 のみ). モメンタリスイッチの場合、一時的な状態はオン-(オフ)のように括弧入りで表記されます。. フジソクプッシュボタンスイッチ SP、SPP及びS2Pシリーズ. フジソク社のSP、SPP : S2Pシリーズプッシュボタンは、ヘビーデューティの丈夫なパネル取り付けスイッチで、高定格電流を備え、SPST、DPST又はDPDTコンタクト構成とモメンタリ又はオルタネートスイッチング機能の組み合わせが選択できます。 SP、SPP、S2Pの各プッシュボタンスイッチは、M12×1サイズのねじ付きブッシュを備え、黒色キャップ1個、六角ナット1個、ローレット加工ナット1個、ロッキングワッシャ1個(デュアルプッシュボタンスイッチはすべて2個ずつ)が付属しています。 厚さ4.5 mm、5.5 mm、11.5 mmの12.5 mmパネル切抜き(切り抜きの詳細については、下表確認)に適合します。 SPPスイッチ(品番 : 762-5801 762-5801 )は定格電流3 AのDPSTスイッチです。動作はプッシュとプルのオルタネート型で、プッシュはオフ、プルはオンに対応しています。 S2Pプッシュボタンスイッチ(品番 : 762-5681 762-5681 及び : 762-5690 762-5690 )は、定格電流10 Aのデュアルプッシュボタンスイッチで、両方のアクチュエータが同時にプッシュされることのないように設計されています。. 標準(SP)、プッシュプル(SPP)又はデュアルプッシュボタン(S2P)スイッチから用途に合わせて選択可能 高定格電流 はんだ端子 絶縁抵抗 >:100 MΩ 電気的寿命: 10、000回 M12×1、ねじ付きブッシュ 付属品: 黒色キャップ1個、六角ナット1個、ローレット加工ナット1個、ロッキングワッシャ1個(デュアルプッシュボタンスイッチは、すべて2個ずつ)
定格電流(mA)【コンタクト】10A@125Vac、6A@250Vac
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Tag
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)12.5
アクチュエータ色黒