仕様UL、CSA. スイッチボディとボタンアクチュエータを合わせることで完成するスイッチです。 モメンタリスイッチの場合、一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。 8Nスイッチには六角ナット2個、ロックワッシャ1個、ロックリング1個が付属しています。 8Pスイッチには六角ナット1個、ロックワッシャ1個、Oリング1個が付属しています。 ロックリングを8Nスイッチで使用する場合には、パネル切り抜きの詳細についてデータシートを確認してください。. フジソクプッシュボタンスイッチ 8N及び8Pシリーズ. フジソク8N及び防水8Pシリーズのプッシュボタンスイッチは、SPDT又はDPDTコンタクト構成とモメンタリ又はオルタネート機能、基板又ははんだ端子を備えています。 8N及び防水8Pプッシュボタンスイッチは、端子-アース間の4 mmを超える絶縁距離、10 mΩ未満の接触抵抗、1000 MΩを超える絶縁抵抗を備えています。 エポキシ密閉式の耐フラックス性構造を備えているうえ、極めて優れたアーク抵抗を備えたUL94V-0準拠の自消性ボディ素材を採用しています。 パネルにスイッチを固定するときは、アクチュエータボタンの色やサイズをパネルデザインに合わせて選択するだけです。 アクチュエータボタンはパネル前面から簡単にスイッチシャフトにスナップ固定できるうえ、取り外して異なる色やサイズに交換することもできます。 ボタンの色は白色、赤色、又は黒色、サイズは直径8 mm、10 mm、15 mmから選択可能です。. 用途に合わせてボタンアクチュエータの色やサイズを選択可能 最大スイッチ定格 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 防水(8Pシリーズのみ) はんだ又は基板端子 最大接触抵抗: 10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 電気的寿命: モメンタリスイッチは25、000回、オルタネートスイッチは40、000回 自消性、UL94V-0準拠 動作温度範囲: -20 〜 +85 ℃
定格電流(mA)【コンタクト】3A@250Vac、6A@125Vac
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Tag
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.4 (w/o locking ring)