LP2S-26G-W-Z Copal Electronics 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 50277396

Copal Electronics 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50277396品番LP2S-26G-W-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様UL、CSA. 一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。. フジソクLED照光式 / 非照光式プッシュボタンスイッチ LPシリーズ. フジソク社のLPシリーズはLED照光式 / 非照光式プッシュボタンスイッチで、オン-(オン)スイッチングアクションのモメンタリ又はオン-オンスイッチングアクションのオルタネート動作を提供します。 端子タイプには基板実装又ははんだ端子を用意しています。また、正方形又は長方形ベゼルオプションと様々な色のボタンを用意しています。 はんだ端子スイッチはパネル取り付け用で、スイッチボディが厚さ1 ~ 2.5 mmのパネルカットアウトにスナップ式で取り付けることができます。スイッチハウジングに固定リブが付いているため、緩みなくしっかりと固定することができます。 基板実装スイッチは標準の基板グリッド間隔に準拠しています。 LPシリーズのLED照光式スイッチはクリアプレートとカラーボタンからなる2ピースレンズと高光度LEDを備えています。このプレートとボタンには、用途に応じて凡例シートや刻印を施せます。 非照光式スイッチにはカラーボタンが付属しており、このボタンには印刷や刻印を施せます。 フジソク社のLPスイッチは軽い操作感が得られるスナップアクション機構の小型ボディプッシュボタンスイッチを要する多数の用途に最適です。. LED照光式又は非照光式、パネル又は基板実装オプション、オルタネート(プッシュツーロック)又はモメンタリスイッチングアクションを選択可能 SPDT又はDPDT 赤色、緑色、又は黄色の高光度LED 銀又は金めっきコンタクト スナップ式機構 銀コンタクト - 最大スイッチ定格 3 A 30 V dc 125 / 250 V ac、最小スイッチ定格: 10 mA 金コンタクト - 最大スイッチ定格: 50 mA @ 48 V ac/dc、最小スイッチ定格: 0.1 mA @ 20 mV ac/dc 最大接触抵抗: 50 mΩ (銀コンタクト)、100 mΩ (金コンタクト) 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 最小絶縁抵抗: 100 MΩ 銀コンタクト - 電気的寿命: 30、000回 金コンタクト - 電気的寿命: 50、000回 フルストローク: 2.3 mm、ロック時: 1.5 mm 最大バウンス: 10 ms 動作温度範囲: -15 ~ +60 ℃幅(mm)【パネルのカットアウト】16.2高さ(mm)【パネルのカットアウト】16.2定格電流(mA)【コンタクト】50m@48Vc/dcスイッチ動作モーメンタリ動作温度(℃)-15RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする