ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
Copal Electronics 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50277414
品番
SP101F-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
JSTコネクタとかん合するコネクタ端子付きのプッシュボタンスイッチです。適切なかん合コネクタは上表を確認してください。 一時的な状態はオフ-(オン)のように括弧入りで表記されます。 SPC103 スイッチとの使用に適したアクチュエータボタンは現在ありません。. フジソクプッシュボタンスイッチ SP101、SPB101、SPC103、LTM3-02シリーズ. フジソク SP101 、 SPB101 、 SPC103 、 LTM3-02 シリーズ製品は、モメンタリスイッチ動作の非照光式プッシュボタンスイッチです。 各種スタイル、色、ベゼル形状と、コネクタ端子又ははんだ端子の単極スイッチです。 これらのプッシュボタンスイッチはパネル取り付け用で、厚さ1 ~ 2.5 mmのパネル切り抜きにはめ込むと、スイッチボディの固定リブでしっかり固定されます(切り抜きの詳細は下表確認)。 小型ボディのプッシュボタンスイッチを必要とする多くの用途に適しています。 SP101 及び SPC103 スイッチにはスナップアクション機構があり、軽く触れるだけで操作できます。 SP101 プッシュボタンスイッチ用のアクセサリには、白、赤又は黒の8 mm径、10 mm径及び15 mm径のアクチュエータボタンがあります。代表品番 : 223-339 223-339 を確認してください。 SPB101 スイッチは検出タイプスイッチで、コンタクトはセルフクリーニング式です。 ストローク長が長く、標準状態は「オン」で、アクチュエータボタンが押されると「オフ」になります。 LTM3-02 プッシュボタンスイッチのアクチュエータボタンはグレーで、ドーム形のコンタクトでシャープなクリック操作感が得られます。. モメンタリスイッチ動作 SPST又はSPDT 銀又は金コンタクト ショート又はロングストローク
幅(mm)
【パネルのカットアウト】19.1
高さ(mm)
【パネルのカットアウト】9.1
定格電流(mA)
【コンタクト】60m@30Vdc
スイッチ動作
モーメンタリ
動作温度(℃)
-20
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
単極双投(SPDT)